Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6, LSZH, 5m, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6, LSZH, 5m, gelb
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6, LSZH, 5m, gelb
Artikel-Nr.:
     832-261787
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5511.5
EAN/GTIN:
     4049759021177
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- 2 x -Cat.6 Stecker;
- Halogenfrei;
- Nach TIA/EIA 568B belegt.
Geschütztes Design, kompakte Maße, hohe Packungsdichte, besseres Handling.
Weitere Informationen:
weight:
0.172 kg
height:
0.050 m
width:
0.130 m
depth:
0.130 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 5m cat6 s/ftp gelb, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat6 Kabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,76*
€ 5,02*
1
€ 5,46*
ab € 3,40*
€ 5,04*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,41*
€ 5,05*
1
€ 4,90*
ab € 3,44*
€ 5,09*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,81*
€ 5,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.