Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6, LSZH, 25m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6, LSZH, 25m, grau
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6, LSZH, 25m, grau
Artikel-Nr.:
     832-261772
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5510.25
EAN/GTIN:
     4049759021023
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- 2 x -Cat.6 Stecker;
- Halogenfrei;
- Nach TIA/EIA 568B belegt.
Geschütztes Design, kompakte Maße, hohe Packungsdichte, besseres Handling.
Weitere Informationen:
weight:
0.792 kg
height:
0.060 m
width:
0.180 m
depth:
0.180 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat. 6 s/ftp grau, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat6 Kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 14,03*
€ 19,60*
€ 4,90*
ab € 14,14*
€ 19,74*
€ 5,95*
ab € 15,75*
€ 21,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,62*
€ 22,56*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 20,12*
€ 27,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.