Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-260713 Herst.-Nr.: 512381 EAN/GTIN: 0766623512381 |
| |
|
| | |
| Verbindet zwei geschirmte Cat6-Kabel ohne den Einsatz von Kupplungen LSA+ Anschlusstyp Für die Nutzung mit Cat6 FTP-Kabeln Geeignet für 110er-Klingen und Krone-Werkzeuge Cat6-Leistung ist konform mit ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1 Standard 10 Jahre Garantie Weitere Informationen: | | weight: | 0.070 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.240 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,46* | € 5,39* | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,47* | € 5,41* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,09* | € 8,90* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 9,60* | € 13,52* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 12,40* | € 17,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|