Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-256951 Herst.-Nr.: 512381 EAN/GTIN: 0766623512381 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Intellinet - Kabelanschlusskasten | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | Intellinet | Hersteller Art. Nr. | 512381 | Modell | | EAN/UPC | 0766623512381 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Intellinet Kabelanschlusskasten | Produkttyp | Kabelanschlusskasten - CAT 6 | Kennzeichnung | UL | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kabelanschlusskasten - CAT 6 | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Terminierungsart | Abschluss vom Typ 110, LSA (Krone) | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | UL | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -40 °C | Max. Betriebstemperatur | 80 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Kabelanschlusskasten - CAT 6 | Terminierungsart: | Abschluss vom Typ 110, LSA (Krone) | Kennzeichnung: | UL | Min Betriebstemperatur: | -40 °C | Max. Betriebstemperatur: | 80 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungsmodul Cat 5/6/7, Verbindungsmodul Kat 5/6/7, anschlusskasten, intellinet, 512381, cat6, verbindungsbox, silber, kabelanschlusskasten, verbindet, zwei, geschirmte, cat6kabel, ohne, einsatz, kupplungen, kunststoff, lacznik, blokowy, kabla, kabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,45* | € 5,40* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,46* | € 5,42* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,13* | € 8,88* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 9,54* | € 13,53* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 12,36* | € 17,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|