Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Kabelanschlusskasten Cat6 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet Kabelanschlusskasten Cat6 silber
Intellinet Kabelanschlusskasten Cat6 silber
Artikel-Nr.:
     7405B-991810643
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     512381
EAN/GTIN:
     0766623512381
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
LSA Verbindungsmodul

Intellinet Kabelanschlusskasten Cat6 silber

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet Cat6 Verbindungsbox, FTP, Silber - Kabelanschlusskasten Produkttyp: Kabelanschlusskasten - CAT 6 Kennzeichnung: UL

Intellinet Kabelanschlusskasten Cat6 silber

Produktbeschreibung:

– Verbindet zwei geschirmte Cat6–Kabel ohne den
Einsatz von Kupplungen – LSA+ Anschlusstyp – Für
die Nutzung mit Cat6 FTP–Kabeln – Geeignet für
110er–Klingen und Krone–Werkzeuge – Cat6–Leistung
ist konform mit ANSI/TIA/EIA 568 B.2–1 Standard
– 10 Jahre Garantie – Kunststoff – Für ...

Technische Details:

Technische Details
Zertifizierung
EIA/TIA, UL
Material
Metall
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
70 g
Höhe
24 mm
Breite
35 mm
Tiefe
628 mm
Design
Produktfarbe
Silber

Weitere Suchbegriffe: Verbindungsmodul Cat 5/6/7, Verbindungsmodul Kat 5/6/7, anschlusskasten, Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,46*
€ 5,39*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 5,41*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,09*
€ 8,90*
Lager 7405
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,60*
€ 13,52*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,40*
€ 17,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.