Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUERSWALD Überspannungsschutzmodul SG-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AUERSWALD Überspannungsschutzmodul SG-100
AUERSWALD Überspannungsschutzmodul SG-100
Artikel-Nr.:
     832-260401
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90077
EAN/GTIN:
     4019377900772
Suchbegriffe:
DSL-Splitter
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
RJ-45 Splitter
SG-100

Mit den Modulen der SG-Serie schützen Sie Ihren Router oder ein abgesetztes Endgerät Ihrer ITKInfrastruktur vor Überspannungen aus dem Kommunikationsnetz. Für den Einsatz an ADSL-Anschlüssen mit Splitter, ISDN- oder analogen Amtanschlüssen, abgesetzten analogen Nebenstellen, abgesetzten UP0-Nebenstellen oder analoge Türsprechstellen ist das SG-100 die richtige Wahl. Das SG-200 ist für die Verwendung an All-IP-Anschlüssen wie VDSL oder ADSL ohne Splitter konzipiert.
Weitere Informationen:
weight:
0.257 kg
height:
0.050 m
width:
0.165 m
depth:
0.190 m
Weitere Suchbegriffe: Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, dsl-splitter, Telefonzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 39,77*
€ 52,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,84*
€ 68,38*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.