Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 32GB Verbatim 3.2 Secure Pro Stick 256bit AES retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 32GB Verbatim 3.2 Secure Pro Stick 256bit AES retail
USB-Stick 32GB Verbatim 3.2 Secure Pro Stick 256bit AES retail
Artikel-Nr.:
     832-259206
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     98665
EAN/GTIN:
     0023942986652
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
USB-Laufwerke sind praktische Speichermedien, die aus dem Alltag kaum noch wegzudenken sind. Mit den Vorteilen gehen jedoch auch gewisse Risiken einher. So kann der Verlust oder Diebstahl eines USB-Sticks verheerende Folgen haben, da Unbefugte auf persönliche oder geschäftliche Daten zugreifen könnten.

Der Store 'n' Go Secure Pro von Verbatim ist ein USB-Stick mit einer besonders sicheren AES-Hardware-Verschlüsselung (Advanced Encryption Standard) mit 256 Bit und integriertem Kennwortschutz, d. h. Sie können vertrauliche Daten speichern und transportieren, ohne Verlust oder unbefugten Zugriff befürchten zu müssen.

Der Store 'n' Go Secure Pro bietet zahlreiche Sicherheitsfunktionen, darunter eine Kennworteingabe-Aufforderung, einen Kennwort-Hash-Algorithmus und eine Funktion zum Schutz vor Hackern, die nach zehn fehlgeschlagenen Zugriffsversuchen die Daten vom Gerät löscht.

Der praktische Einzugsmechanismus der Store 'n' Go-Produkte schützt den USB-Anschluss durch einfaches Einziehen des Anschlusses – ohne lästige Kappe. Sie müssen nie wieder Ihre Taschen nach der Schutzkappe durchsuchen!

Auf Hochleistung optimiert bietet der USB-Stick Store 'n' Go Secure Pro eine Lese-/Schreibgeschwindigkeit von bis zu 100 bzw. 35 MB/s.

24 Monate eingeschränkte Herstellergarantie von Verbatim
Weitere Informationen:
weight:
0.018 kg
height:
0.010 m
width:
0.080 m
depth:
0.130 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 21,97*
€ 29,74*
€ 5,95*
ab € 22,78*
€ 30,64*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,22*
€ 31,38*
€ 6,70*
ab € 23,24*
€ 31,42*
€ 4,00*
ab € 27,53*
€ 36,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.