Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-256628 Herst.-Nr.: 714594 EAN/GTIN: 0766623714594 |
| |
|
| | |
| Das kompakteste Datacenter auf dem Markt Das Micro Datacenter von Intellinet Network Solutions ist ein modularer Serverschrank mit einer schnellen, preiswerten und energiesparenden Netzwerklösung. In seinem kompakten Design lässt sich Ihre Netzwerkausstattung nicht nur unterbringen, sondern auch effizient kühlen und mit Schutzklasse IP54 sicher vor Staub und Spritzwasser schützen. Die robuste 19"-Konstruktion aus hochwertigem Stahl und eloxiertem Aluminium ist in zahlreichen Tiefen- und Höhenoptionen verfügbar, sowohl in schwarz (RAL9005) als auch in grau (RAL7035). Es wird vollständig montiert geliefert, zur schnellen und einfachen Integration in Ihr Netzwerk.
Im Vergleich zu klassischen Datacentern und Serverräumen reduziert das Micro Datacenter drastisch die Kosten für Einrichtung und Unterhalt. Neben dem deutlich niedrigeren Anschaffungspreis sparen Sie auch massiv bei den Energiekosten, da nur die Komponenten gekühlt werden, kein kompletter Raum. Das macht das Micro Datacenter zur idealen Lösung für kleine und mittlere Unternehmen sowie für Zweigstellen wie Bankfilialen, Versicherungs- und Verwaltungsbüros und vieles mehr. Weitere Informationen: | | weight: | 168.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.898,70* | € 4.140,47* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 4.948,30* | € 5.214,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|