Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-256313 Herst.-Nr.: 255418 EAN/GTIN: 4015867162316 |
| |
|
|  |  |
 | Das equip® LWL-Patchkabel besteht aus hochwertigen Materialien, um eine Endflächengeometrieverbindung mit geringerer Rückflussdämpfung und Einfügungsdämpfung zu gewährleisten. Die LWL-Patchkabel-Serie wird mit einer umfassenden Auswahl an Längen und Steckverbindern geliefert, um Ihre Anforderungen für die Bereitstellung zu erfüllen Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.160 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.250 m | depth: | 0.335 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 14,68* | € 20,35* |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 16,18* | € 21,97* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 1,00* | ab € 22,85* | € 30,95* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 24,85* | € 33,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|