Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-255925 Herst.-Nr.: DN-91420 EAN/GTIN: 4016032280804 |
| |
|
| | |
| Geeignet für geschirmte und ungeschirmte DIGITUS® Keystone Module und Kupplungen
- Robustes Stahlgehäuse - Zusätzliche Kabelfixierung auf Befestigungsschiene möglich
Das DIGITUS® 12-Port Patch Panel ist für den Einbau in 10Zoll Wandgehäusen oder Schränken geeignet und kann geschirmte oder ungeschirmte Keystone Module aufnehmen. Auf der hinteren Schiene lassen sich die Netzwerkkabel mittels Kabelbindern zusätzlich fixieren. Das Patch Panel ist aus robustem, kaltgewalztem Stahl gefertigt und wird in der Farbe Schwarz (RAL 9005) geliefert. Zusätzlich lässt sich das Patch Panel durch ein Erdungskabel (nicht im Lieferumfang enthalten an vorhandene Schutzleiter (PE) anschliessen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.332 kg | height: | 0.057 m | width: | 0.123 m | depth: | 0.267 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,60* | € 8,72* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,55* | € 8,72* | | | | | 15 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 6,74* | € 8,89* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,00* | € 9,22* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 7,40* | € 9,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|