Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Lautsprecherkabel, 2x2.50 mm2, 25 m transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Lautsprecherkabel, 2x2.50 mm2, 25 m transparent
LogiLink Lautsprecherkabel, 2x2.50 mm2, 25 m transparent
Artikel-Nr.:
     832-255478
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1084
EAN/GTIN:
     4052792013016
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 25m
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 2,5 mm², 25m" von LogiLink
Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummantelung. Beide Innenleiter haben jeweils einen Durchmesser von 2,5 mm².
Weitere Informationen:
weight:
0.905 kg
height:
0.050 m
width:
0.170 m
depth:
0.170 m
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel transparent, Audiokabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,62*
€ 12,37*
6 Tage
3
€ 9,90*
ab € 8,88*
€ 12,73*
€ 5,50*
ab € 9,61*
€ 14,70*
€ 4,50*
ab € 10,46*
€ 14,91*
€ 5,90*
ab € 13,05*
€ 20,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1075
ab € 1,25*
Sonstiges
LogiLink
CA1076
ab € 2,83*
Sonstiges
LogiLink
CA1077
ab € 5,42*
Sonstiges
LogiLink
CA1078
ab € 10,69*
Sonstiges
LogiLink
CA1079
ab € 1,82*
Sonstiges
LogiLink
CA1080
ab € 4,21*
Sonstiges
LogiLink
CA1081
ab € 8,34*
Sonstiges
LogiLink
CA1082
ab € 16,64*
Sonstiges
LogiLink
CA1083
ab € 3,55*
Sonstiges
LogiLink
CA1085
ab € 16,94*
Sonstiges
LogiLink
CA1086
ab € 33,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.