Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Lautsprecherkabel, 2x1.50 mm2, 100 m transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Lautsprecherkabel, 2x1.50 mm2, 100 m transparent
LogiLink Lautsprecherkabel, 2x1.50 mm2, 100 m transparent
Artikel-Nr.:
     832-255476
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1082
EAN/GTIN:
     4052792012996
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 100m
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 1,5 mm², 100m" von LogiLink
Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummantelung. Beide Innenleiter haben jeweils einen Durchmesser von 1,5 mm².
Weitere Informationen:
weight:
2.206 kg
height:
0.058 m
width:
0.200 m
depth:
0.218 m
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel transparent, Audiokabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 16,69*
€ 22,80*
5 Tage
15
€ 9,90*
ab € 17,28*
€ 23,47*
€ 5,50*
ab € 18,39*
€ 25,84*
€ 4,50*
ab € 20,22*
€ 27,39*
8 Tage
6
€ 5,00*
ab € 21,14*
€ 28,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1075
ab € 1,25*
Sonstiges
LogiLink
CA1076
ab € 2,83*
Sonstiges
LogiLink
CA1077
ab € 5,41*
Sonstiges
LogiLink
CA1078
ab € 10,67*
Sonstiges
LogiLink
CA1079
ab € 1,82*
Sonstiges
LogiLink
CA1080
ab € 4,20*
Sonstiges
LogiLink
CA1081
ab € 8,33*
Sonstiges
LogiLink
CA1083
ab € 3,55*
Sonstiges
LogiLink
CA1084
ab € 8,60*
Sonstiges
LogiLink
CA1085
ab € 16,90*
Sonstiges
LogiLink
CA1086
ab € 33,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.