Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 32GB Silicon Power USB2.0 U02 Plastic Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 32GB Silicon Power USB2.0 U02 Plastic Black
USB-Stick 32GB Silicon Power USB2.0 U02 Plastic Black
Artikel-Nr.:
     832-252963
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP032GBUF2U02V1K
EAN/GTIN:
     4712702646429
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Klassischer Stil mit modernem Hairline-Finish
Mit schwarzen Gehäuse im modernen Hairlin -Finish, ermöglicht es der Ultima U02 Ihren vornehmen Mode-Geschmack zum Ausdruck zu bringen.

Riemenloch Design
Gekennzeichnet mit der kompakten Größe und einem eingebauten Riemenloch ist der Ultima U02 bequem für den täglichen Transport.

SP Widget für ein einfaches Datenmanagement
Die SP Widget-Software zum Gratis-Download bietet leistungsstarke Funktionen wie Datensicherung und Wiederherstellung , AES 256-Bit-Verschlüsselung und Cloud-Speicher für ein effizientes Datenmanagement.
Weitere Informationen:
weight:
0.150 kg
height:
0.010 m
width:
0.090 m
depth:
0.130 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,88*
€ 4,73*
1 Tag
21
€ 5,95*
ab € 7,97*
€ 12,73*
€ 3,50*
ab € 15,91*
€ 22,33*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.