Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baaske Steckdosenleiste MEDX ZPA 6 Fach 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baaske Steckdosenleiste MEDX ZPA 6 Fach 5m
Baaske Steckdosenleiste MEDX ZPA 6 Fach 5m
Artikel-Nr.:
     832-251072
Hersteller:
     Baaske Medical
Herst.-Nr.:
     2011539
EAN/GTIN:
     4260182240526
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 6fach 5m
Modulare Steckdosenleiste MEDX ZPA

Modular. Individuell. Einzigartig.

Die Steckdosenleiste MEDX ZPA bietet eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Systeme. Eine Steckdosenleiste, die sich in Auslastung und Plätze ideal an die Gegebenheiten anpasst. Die einzigartige Bauweise ermöglicht eine individuelle Anfertigung, ohne dass auf wichtige Features verzichtet wird. Jedes Modul verfügt über einen zusätzlichen Potentialausgleich (ZPA) und je zwei G-Schmelzeinsätze. Ihr elektrisches System ist so optimal gegen Störanfälle gesichert.
Eine weiteres Plus an Sicherheit bietet der zusätzliche Potentialausgleich (ZPA) und je zwei G-Schmelzeinsätze. ihr elektrisches System ist so optimal gegen Störfälle gesichert.
Ein weiteres Plus an Sicherheit bietet der zusätzliche Potentialausgleich (ZPA) am Gehäuse, er ermöglicht die Steckdosenleiste gleichzeitig als lokalen ZPA Verteiler zu nutzten.


    • Modular.Individuell.Einzigartig.
    VDE Steckdoseneinsätze mit VDE Prüfzeichen
    • jeder Steckdoseneinsatz doppelt abgesichert
    • 2,5 mm² starke Zuleitungen mit Knickschutz am Gehäuse
    • Abzugssicherung gegen unbeabsichtige Veränderung des elektrischen Systems


Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose 5m, mehrfachsteckdose, Steckdosenleisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,75*
€ 578,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,71*
€ 576,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,99*
€ 558,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,51*
€ 539,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,53*
€ 495,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.