Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Einbaurahmen 2x 2.5" zu 5.25" Metall schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Einbaurahmen 2x 2.5" zu 5.25" Metall schwarz
DELOCK Einbaurahmen 2x 2.5" zu 5.25" Metall schwarz
Artikel-Nr.:
     832-249530
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18270
EAN/GTIN:
     4043619182701
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Mit diesem Einbaurahmen von Delock können bis zu zwei 2.5″ Laufwerke, wie z. B. SSD oder HDD, in einen 5.25″ Laufwerksschacht eines PCs eingebaut werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.182 kg
height:
0.050 m
width:
0.150 m
depth:
0.200 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 7,79*
€ 11,08*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,43*
€ 11,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,45*
€ 11,85*
6 Tage
12
€ 9,90*
ab € 8,71*
€ 12,21*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 16,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.