Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 2 x 2.5" zu 5.25" schwarz, Delock® [18270]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaurahmen 2 x 2.5" zu 5.25" schwarz, Delock® [18270]
Einbaurahmen 2 x 2.5" zu 5.25" schwarz, Delock® [18270]
Einbaurahmen 2 x 2.5" zu 5.25" schwarz, Delock® [18270]
Artikel-Nr.:
     767-DE-5270
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18270
EAN/GTIN:
     4014619711116
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Beschreibung:
Mit diesem Einbaurahmen von Delock können bis zu zwei 2.5" Laufwerke, wie z. B. SSD oder HDD, in einen 5.25" Laufwerksschacht eines PCs eingebaut werden.

Spezifikation:
- Für den Einbau in einen 5.25" Schacht
- Für 2 x 2.5" Geräte
- Horizontale Befestigungsbohrungen
- Material: Metall
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 146 x 103 x 38 mm

Systemvoraussetzungen:
- Ein freier 5.25" Schacht

Packungsinhalt:
- Einbaurahmen
- 16 x Schrauben M3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,44*
€ 12,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,55*
€ 12,18*
Lager 767
16
€ 9,90*
ab € 8,71*
€ 12,39*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 17,13*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,09*
€ 19,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.