Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-249515 Herst.-Nr.: CMFVY3A-256GB EAN/GTIN: 0843591070560 |
| |
|
| | |
| USB 3.0 Geschwindigkeit. USB 2.0 Kompatibilität. Flash Voyager Haltbarkeit. So schnell USB-Flash-Laufwerke auch sein mögen, das Kopieren von Dateien scheint immer etwas länger zu dauern als Ihnen lieb ist. Die USB 3.0 Schnittstelle bereitet dem ein Ende. Sie können Dateien in einem Bruchteil der von einem Standard USB 2.0 Stick benötigten Zeit hin- und herkopieren, und das proprietäre wasserfeste Gummigehäuse hilft, diese Dateien zu schützen.
USB 2.0 kompatibel Natürlich ist der Flash Voyager USB 3.0 mit USB 2.0 abwärtskompatibel. Selbst wenn Sie Ihren PC nicht auf USB 3.0 aufgerüstet haben, ist er eine großartige Wahl für die praktische, zuverlässige portable Dateiverwaltung und die zusätzliche Leistung ist dann einsatzbereit, wenn Ihr PC es ist.
Haltbar und schlagfest Mit der fingergerechten Ergonomie des Flash Voyager USB 3.0 werden Sie Ihren USB-Stick an jeden Ort mitnehmen wollen. Zuverlässigkeit ist unverzichtbar.
Corsairs proprietäres Vollgummi-Gehäuse ist extrem haltbar, sodass Sie Ihre wertvollen Daten sorglos transportieren können. Und da man auf Unfälle gefasst sein muss, ist Flash Voyager USB 3.0 wasserfest.
Anders als traditionelle Speichermedien, sind Flash-Laufwerke Festkörpergeräte und können die alltäglichen – und nicht so alltäglichen – nicht zu vermeidenden Stürze und Aufschläge leicht wegstecken.
Praktisch und kompatibel Er arbeitet mit Microsoft® Windows®, Mac OS X® und selbst mit Linux ohne Treiber, und es gibt keine zu installierende Software – einfach einstecken und fertig. Wenn Ihr Computer einen USB 2.0 oder USB 3.0 Anschluss hat, können Sie den Flash Voyager USB 3.0 verwenden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.028 kg | height: | 0.017 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.140 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 10 | | € 6,78* | ab € 37,52* | € 43,87* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 36,52* | € 49,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 38,02* | € 51,42* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 1,00* | ab € 48,93* | € 64,99* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 51,13* | € 67,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 438,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|