Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Antenne panel direktional dual-polarization 2.4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Antenne panel direktional dual-polarization 2.4GHz
LevelOne Antenne panel direktional dual-polarization 2.4GHz
Artikel-Nr.:
     832-248519
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WAN-7151
EAN/GTIN:
     4015867203576
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne gerichtet
- 15dBi direktionale operationen
- Für IEEE 802.11b/g/n/ac Wireless Anwendungen im 2.4 GHz Frequenzbereich
- Ideal geeignet für direktionale Point-to-Point Anwendungen
- Dual-Polarisation zur Vermeidung von Interferenzen
- Geringer Luftwiderstand
Weitere Informationen:
weight:
0.904 kg
height:
0.080 m
width:
0.338 m
depth:
0.358 m
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, wlan antenne levelone, Wireless Network
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
7
€ 5,00*
ab € 132,62*
€ 166,27*
€ 3,50*
ab € 134,24*
€ 168,38*
€ 6,90*
ab € 134,65*
€ 168,39*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 169,60*
€ 206,22*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,22*
€ 245,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,92*
€ 237,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.