Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Antenne panel direktional innen/außen 2.4GHz 20dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne Antenne panel direktional innen/außen 2.4GHz 20dBi
LevelOne Antenne panel direktional innen/außen 2.4GHz 20dBi
Artikel-Nr.:
     832-248505
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WAN-2201
EAN/GTIN:
     4015867203552
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne levelone
- 20dBi direktionale operationen
- Ideal geeignet für direktionale Point-to-Point Anwendungen
- Für IEEE 802.11b/g/n/ac Wireless Anwendungen im 2.4 GHz Frequenzbereich
- Geringer Luftwiderstand
- 40°C bis 70 °C Betriebstemperaturbereich
Weitere Informationen:
weight:
1.680 kg
height:
0.010 m
width:
0.410 m
depth:
0.510 m
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, wlan antenne 20dbi, Wireless Network
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,60*
€ 243,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,62*
€ 232,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,89*
€ 222,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,30*
€ 216,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.