Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AddOn Thrustm. Ferrari F1 Lenkrad (KON/PC) retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AddOn Thrustm. Ferrari F1 Lenkrad (KON/PC) retail
AddOn Thrustm. Ferrari F1 Lenkrad (KON/PC) retail
Artikel-Nr.:
     832-246277
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4160571
EAN/GTIN:
     3362934108717
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör
Realistischer Rennlenker – Eine echte Ferrari-Replik

- Replik des Ferrari F1 2011 Rennlenkers, des “ Ferrari 150th Italia ”:
- Maßstabsgetreue Replik mit gebürsteter Metalloberfläche
- Gummierter Lenker mit realistischem und komfortablen Griff
- Echte sequentielle F1 “Push & Pull” Metall-Gangschalthebel
- 2 Drehknöpfe (um Autoeinstellungen direkt während des Rennens tätigen zu können), 3 Metallschalter, 8 professionelle Qualitäts-Actionbuttons und 2 D-Pads mit entsprechend realistischem Druck
- Zwei verfügbare Spielmodi:
- “Normal” Modus, PC und PS3™ kompatibel (mit 13 Actionbuttons und 3 D-Pads)
- “Advanced” Modus, PC kompatibel (mit 25 Actionbuttons und 1 D-Pad)
- Abnehmbarer Rennlenker mit dem “Thrustmaster Quick Release” System (ermöglicht zukünftige Aktualisierungen)

Realistische Pedalbasis bietet echtes Rennerleben

- Einzigartiges Design(*) mit 2 wählbaren Positionen – F1 oder GT Stil
- 1: Hängende Position (GT-stil)
- 2: Bodenmontierte Position (F1-Stil)
- 100% Metall für optimale Stabilität (wiegt über 7 kg!) und Widerstand
- 3 100% einstellbare Pedale (Breite/Höhe/Neigung)
- Bremspedal mit verstärktem und einstellbaren Widerstand (mit entfernbarer “Realistic Brake” Mod)
- Inklusive Metall-Fußablage mit nicht rutschender Riffeloberfläche

Präzisions-ForceFeedback-Technologie & realistischer Rotationswinkel

- Innovative H.E.A.R.T HallEffect AccuRate
- Technology™(*) an der Lenkersteuerung:
- Ultrapräziser Rennlenker, 16-bit-Auflösung! (65,536 Werte an der Steuerung).
- Präzision, die mit der Zeit nicht verschwindet (kontaktloser Magnetsensor)
- ForceFeedback-Technologie mit Industriemotor (150 mNm Drehmoment, 3000 rpm, 65 W, Ø52)
- Superkräftiger und schnell reagierender Force-Feedback-Mechanismus
- Rigider motorisierter Stopper, gleichgültig welchen Rotationswinkel Sie wählen
- Einstellbarer Rotationswinkel (40 bis 1080°), motorisierte Stops
- Mechanismus mit großen Doppelriemen
- Flüssige und laufruhige Aktion
- Leises System
Weitere Informationen:
weight:
1.300 kg
height:
0.227 m
width:
0.137 m
depth:
0.315 m
Weitere Suchbegriffe: lenkräder, Lenkrad Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
€ 7,50*
ab € 110,12*
€ 136,36*
€ 3,50*
ab € 118,21*
€ 145,56*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 117,50*
€ 145,57*
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 119,89*
€ 146,25*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 153,44*
€ 186,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,39*
€ 201,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.