Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1175663 Herst.-Nr.: 4160571 EAN/GTIN: 3362934108717 |
| |
|
| | |
| Übersicht Maßstabsgetreue Replik des Formel 1 Ferrari 2011 Rennlenkers (4160571), offiziell lizenziert von Ferrari, für Ihren T500 RS. - Gebürstete Push und Pull Gangschalthebel aus Metall im echten F1-Stil
- Verstärkte Oberfläche aus gebürstetem Metall gewährleisten optimale(s) Solidität und Beharrungsvermögen
- Gummierter Lenkkranz bietet realistischen und komfortablen Griff
- Drehknöpfe, Schalter und Actionbuttons in Profi-Qualität: 2 x Wertgeber-Drehknöpfe (um Autoeinstellungen direkt während des Rennens tätigen zu können) 8 x zweifach einrastbare Druckbuttons 3 x 3-Positions-Metallschalter mit Rezentrierung 2 x achtwegige D-Pads mit entsprechend realistisch hohem Druck 2 x Hoch-/Runter-Schnellschalthebel (F1 Push und Pull Stil)
- Zwei verfügbare Spielmodi: Normal Modus, PC und PS3 kompatibel (mit 13 Actionbuttons und 3 D-Pads) Advanced Modus, PC kompatibel (mit 25 Actionbuttons und 1 D-Pad)
- Abnehmbarer Rennlenker mit dem Thrustmaster Quick Release System schnell vom T500 RS GT Lenker auf das F1 Ferrari Lenkrad wechseln (und umgekehrt)
- Eine T500 RS Firmwareaktualisierung ist erforderlich, um den F1 Ferrari Rennlenker zu betreiben
Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Lenkrad | Anschlusstechnik | Verkabelt | Steuerungen | D-Pad, 2 Drehregler | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,0 kg | Produkttyp: | Lenkrad | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Steuerungen: | D-Pad, 2 Drehregler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lenkräder, 4160571, thrustmaster, ferrari, wheel, 2960729, addon, lenkrad, ferrari®, t500, playstation, schwarz, 3362932914143, sony, kabelgebunden, steering, f1/addon, xbox, thrustm., kon/pc, retail, hercules, f1addon, thrustm, konpc |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 109,75* | € 136,75* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 118,15* | € 146,45* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 118,13* | € 146,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 124,85* | € 153,68* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 134,94* | € 165,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|