Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Steckdosenl. Ecolor 5-x weiß/schwarz Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Steckdosenl. Ecolor 5-x weiß/schwarz Schalter
Brennenstuhl Steckdosenl. Ecolor 5-x weiß/schwarz Schalter
Artikel-Nr.:
     832-245772
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153250020
EAN/GTIN:
     4007123647552
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Polierte Oberfläche.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Kabellänge: 1,5 m
- Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
- Länge ca.: 29 cm
- Steckdosen: 5
- Farbe: Weiß/Schwarz
Weitere Informationen:
weight:
0.440 kg
height:
0.060 m
width:
0.080 m
depth:
0.320 m
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
8
€ 8,50*
ab € 4,7774*
€ 6,4674*
8 Tage
1640
8
€ 5,99*
ab € 5,20*
€ 7,04*
15 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 5,40*
€ 7,23*
8
€ 4,90*
ab € 5,25*
€ 7,49*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 7,21*
€ 9,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.