Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN Antenne MHF/ U.FL-LP-068 802.11 kompatibler Stecker ac/a/h/b/g/n PIFA 1,6 dBi 23 cm intern, Del


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WLAN Antenne MHF/ U.FL-LP-068 802.11 kompatibler Stecker ac/a/h/b/g/n PIFA 1,6 dBi 23 cm intern, Del
WLAN Antenne MHF/ U.FL-LP-068 802.11 kompatibler Stecker ac/a/h/b/g/n PIFA 1,6 dBi 23 cm intern, Del
Artikel-Nr.:
     767-DE-5535
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86388
EAN/GTIN:
     4014619713769
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Beschreibung:
Diese Dualband WLAN Antenne von Delock kann in Geräte mit MHF/ U.FL-LP-068 802.11 kompatiblem Konnektor integriert werden.

Spezifikation:
- Anschluss: MHF/ U.FL-LP-068 kompatibel
- PIFA: Planar Inverted F-Shaped Antenne
- Frequenzbereich:
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,875 GHz
- Antennengewinn:
1,6 dBi maximal
-4,0 dBi durchschnittlich
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 2,5
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Maße (LxBxH): ca. 21,5 x 6,0 x 7,0 mm
- Kabelart: koaxial
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldämpfung: 2,5 dB @ 2,4 GHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 1,13 mm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 23,0 cm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einem freiem HF/ U.FL-LP-068 kompatiblen Konnektor

Packungsinhalt:
- Antenne
... > USB > Usb 2.0 > Einbaukabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
28
€ 9,90*
ab € 4,91*
€ 7,44*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,54*
€ 15,08*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.