Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne SFP Transceiver 1.25G Single-Mode 60km 1310nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne SFP Transceiver 1.25G Single-Mode 60km 1310nm
LevelOne SFP Transceiver 1.25G Single-Mode 60km 1310nm
Artikel-Nr.:
     832-245450
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     SFP-2260
EAN/GTIN:
     4015867181171
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Verfügt über Duplex-LC-Anschluss
IEEE 802.3z-Gigabit-Ethernet-konform
3,3-V-Einzelstromversorgung
Hot-Swapping-fähig
RoHS-konform und bleifrei
Geringe elektromagnetische Störung mit Metallgehäuse
Industrieller Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 85 °C
Weitere Informationen:
weight:
0.120 kg
height:
0.080 m
width:
0.150 m
depth:
0.230 m
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, SFP Transceiver Modul/MiniGbic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 66,29*
€ 86,13*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,98*
€ 89,55*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.