Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne SFP Transceiver 1.25G Single-Mode 20km 1550nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne SFP Transceiver 1.25G Single-Mode 20km 1550nm
LevelOne SFP Transceiver 1.25G Single-Mode 20km 1550nm
Artikel-Nr.:
     832-245445
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     SFP-2300
EAN/GTIN:
     4015867181195
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Verfügt über Duplex-LC-Anschluss
IEEE 802.3z-Gigabit-Ethernet-konform
3,3-V-Einzelstromversorgung
Hot-Swapping-fähig
RoHS-konform und bleifrei
Geringe elektromagnetische Störung mit Metallgehäuse
Industrieller Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 85 °C
Weitere Informationen:
weight:
0.120 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, SFP Transceiver Modul/MiniGbic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 56,22*
€ 73,32*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,64*
€ 76,06*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.