Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-244448 Herst.-Nr.: 73120 EAN/GTIN: 4002888731201 |
| |
|
| | |
| Beschreibung Durch die hohe Temperaturbeständigkeit von -4°C bis +40°C während des Betriebs, können Sie die LINDY 3-fach Steckdosenleiste problemlos in nicht klimatisierten Umgebungen einsetzen. Die um 45° gedrehten Buchsen, inklusive Kindersicherung machen diese aber auch zum idealen Partner für zu Hause oder frei zugänglichen Räumlichkeiten. Weitere Informationen: | | weight: | 0.287 kg | height: | 0.065 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.250 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,00* | € 4,61* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,33* | € 5,10* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,35* | € 5,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,38* | € 20,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|