Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat6 S/FTP TPE schwarz 7.50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDY Patchkabel Cat6 S/FTP TPE schwarz 7.50m
LINDY Patchkabel Cat6 S/FTP TPE schwarz 7.50m
Artikel-Nr.:
     832-244350
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47397
EAN/GTIN:
     4002888473972
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes Cat.6 S/FTP TPE Patchkabel
- PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie), Durchmesser: 6.0mm
- Ummantelung: TPE
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Kategorie 6, Klasse E, 28AWG, 4 Adernpaare
- Gigabit kompatibel
- Stecker: RJ45 geschirmt (rot / transparent), Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte
- belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2
- ISO/IEC 11801:2002 / EN 50173 Class E 250Mhz
- Fluke Cannel Test ISO 11801 Class E
- Support PoE per IEEE 802.3af, PoE+ per IEEE 802.3at
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.