Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONCEPTRONIC HDD Gehäuse 3.5" SATA I-III HDD/SSD USB 2.0 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CONCEPTRONIC HDD Gehäuse 3.5" SATA I-III HDD/SSD USB 2.0 sw
CONCEPTRONIC HDD Gehäuse 3.5" SATA I-III HDD/SSD USB 2.0 sw
Artikel-Nr.:
     832-243691
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CHD3SU
EAN/GTIN:
     4015867173770
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Dieses Festplatten Gehäuse dient zur Aufnahme einer S-ATA (Serial ATA) Festplatte und wird über den USB Port an Ihren PC oder Ihr Notebook angeschlossen. Nutzen Sie das externe Gehäuse als Erweiterung des bestehenden Speicherplatz, zur Sicherung Ihrer Daten oder einfach, um Ihre Daten mobil zu machen.
Weitere Informationen:
weight:
0.195 kg
height:
0.060 m
width:
0.180 m
depth:
0.250 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 14,51*
€ 20,12*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 15,72*
€ 21,77*
4 Tage
1134
€ 1,00*
ab € 20,49*
€ 28,20*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.