Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic Grab'n'Go Speichergehäuse 3.5" SATA 3Gb/s USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Conceptronic Grab'n'Go Speichergehäuse 3.5" SATA 3Gb/s USB 2.0
Conceptronic Grab'n'Go Speichergehäuse 3.5" SATA 3Gb/s USB 2.0
Artikel-Nr.:
     7405B-991092769
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CHD3SU
EAN/GTIN:
     4015867173770
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

Conceptronic Grab'n'Go Speichergehäuse 3.5" SATA 3Gb/s USB 2.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Conceptronic Grab'n'Go CHD3SU - Speichergehäuse - SATA 3Gb/s - USB 2.0 Gerätetyp: Speichergehäuse - extern Bustyp: USB 2.0 Erweiterungseinschübe: 1 x intern - 3.5" (8,9 cm) Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: 3.5" (8,9 cm) Schnittstelle: SATA 3Gb/s Unterstützte Geräte: Festplatte Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: 1 Stromversorgung: Wechselstromadapter im Lieferumfang

Conceptronic Grab'n'Go Speichergehäuse 3.5" SATA 3Gb/s USB 2.0

Produktbeschreibung:

Dieses Festplatten Gehäuse dient zur Aufnahme einer S–ATA (Serial ATA) Festplatte und wird über den USB Port an Ihren PC oder Ihr Notebook angeschlossen. Nutzen Sie das externe Gehäuse als Erweiterung des bestehenden Speicherplatz, zur Sicherung Ihrer Daten oder einfach, um Ihre Daten mobil zu machen.

Technische Details:

Design
Produkttyp
HDD–Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED–Anzeigen
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3,5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen
Serial ATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Konnektivität
Ja
USB–Version
2.0
Lieferumfang
AC–Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Ständer enthalten
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
0,48 Gbit/s
Ursprungsland
China
Leistung
Energiequelle
AC
Netzteil Eingansgsspannung
100 – 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
112,5 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
193 mm
Gewicht
195 g
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
470 g

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
€ 5,00*
ab € 14,56*
€ 20,04*
€ 6,78*
ab € 15,75*
€ 21,68*
Lager 7405
1134
€ 1,00*
ab € 20,58*
€ 28,39*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.