Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrad Thrustm. TX RW Leather Edition FF Wheel (XBO/PC) retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenkrad Thrustm. TX RW Leather Edition FF Wheel (XBO/PC) retail
Lenkrad Thrustm. TX RW Leather Edition FF Wheel (XBO/PC) retail
Artikel-Nr.:
     832-242772
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4460133
EAN/GTIN:
     3362934402150
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
Xbox Lenkrad
Xbox Zubehör
Force-Feedback-Rennsimulator DER NÄCHSTEN GENERATION FÜR Xbox One™ und PC Komplettset inklusive: - Abnehmbares Leder-Lenkrad TM Leather 28 GT Wheel + TX Racing Wheel Servo Base+ T3PA Add-On 3-Pedal-Set
Weitere Informationen:
weight:
10.300 kg
height:
0.350 m
width:
0.380 m
depth:
0.470 m
Weitere Suchbegriffe: xbox lenkrad
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
€ 7,50*
ab € 295,58*
€ 328,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 317,42*
€ 354,19*
Frei Haus
ab € 324,97*
€ 360,55*
Frei Haus
ab € 333,26*
€ 369,85*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 363,37*
€ 404,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,10*
€ 480,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,34*
€ 474,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,44*
€ 458,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,84*
€ 453,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,37*
€ 432,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.