Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2437772 Herst.-Nr.: 4460133 EAN/GTIN: 3362934402150 |
| |
|
| | |
| Produkttext Erleben Sie mit dem Thrustmaster TX Racing Wheel ein ganz neues Spielgefühl. Besonders in der Leather Edition, in der das Lenkrad mit Leder handvernäht wurde, erhalten Sie einen exklusiven Racing-Komfort. Durch den verbesserten und einwandfreien Doppelriemen-Mechanismus wird Ihnen eine schnelle und direkte Reaktion ermöglicht, wobei das System sehr leise ist. Das Thrustmaster TX Racing Wheel beeindruckt zudem mit extrem glatten Force-Feedback-Verhalten und einer sehr raschen Ansprache ohne Verzögerung. Der spezielle Rennlenker besitzt die H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technology mit kontaktlosem Magnetsensor, was bedeutet, dass Sie auch nach längerer Zeit 16-Bit-Auflösung keinen Präzisionsverlust erleiden. Profitieren Sie von der Controller-Kopplungsleuchte für Kinect-Erkennung und dem individuell einstellbaren Rotationswinkel von bis zu 900 Grad. Außerdem erhalten Sie zu dem Thrustmaster TX Racing Wheel das T3PA-Pedalset. Dieses beinhaltet drei Pedale und interne Bauteile, welche alle 100%ig aus Metall bestehen. Auch der Conical Rubber Brake MOD, der für die progressive Druckkraft sorgt, ist inklusive. Gönnen Sie sich auch während des Spielens den höchsten Komfort mit dem Thrustmaster TX Racing Wheel Leather Edition. Es ist auf Xbox One und PC komaptibel. Übersicht Das Thrustmaster TX Racing Wheel-Leatheredition (4460133) setzt sich aus drei Teilen zusammen. - 1x die Racing Wheel Servo Base
- 1x TM Leather 28 GT Wheel Add-on
- 1x T3PA Pedalset
Features der jeweiligen Teile:
TX Racing Wheel Servo Base Features - 900 Grad Force-Feedback-Basis mit einem Bürstenlosen Industriemotor
- PC Kompatibilität (Windows XP/Vista/7/8) (Treiber Herstellerseite)
- Quick Release System, schneller Austausch des Rennlenkers
- Ecosystem Ready
TM Leather 28 GT Wheel Add-on Features - Wirklichkeitsgetreu, echt handvernähtes Leder um den gesamten Lenkkranz, 28 cm Durchmesser
- 2 große lenkermontierte, sequenzielle Schaltwippen
- Abnehmbarer Lenker mit Thrustmaster Quick Release System
- Vollständige Fahrkontrolle
T3PA 3 Pedals Add-on Features - Pedale und interne Struktur zu 100% aus Metall
- Vollständig Justierbar
- Pedale mit individuellen Druckeinstellungen
- Enthält optionalen Gummikonus für die Brake MOD
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: xbox lenkrad, 4460133, thrustmaster, leather, racing, edition, xbox, wheel, lenkrad, pedaleset, 3362934402174, pedale, funktioniert, series, vairas, leather/edition, xone/pc, kabelgebunden, microsoft, thrustm., xbo/pc, retail, wheelleatheredition, leatheredition, xonepc, thrustm, xbopc |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 294,76* | € 329,47* | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 319,16* | € 355,23* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 324,84* | € 361,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 332,18* | € 370,30* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 338,54* | € 377,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|