Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabeltester für RJ45/RJ12/BNC/USB mit LCD Anzeigen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Kabeltester für RJ45/RJ12/BNC/USB mit LCD Anzeigen
DELOCK Kabeltester für RJ45/RJ12/BNC/USB mit LCD Anzeigen
Artikel-Nr.:
     832-238320
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86108
EAN/GTIN:
     4043619861088
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
weight:
0.550 kg
height:
0.060 m
width:
0.180 m
depth:
0.250 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 78,56*
€ 97,20*
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 78,82*
€ 97,21*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,86*
€ 104,53*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,40*
€ 109,50*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 90,96*
€ 111,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.