Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-232170 Herst.-Nr.: DN-94022 EAN/GTIN: 4016032348849 |
| |
|
| | |
| Alle notwendigen Werkzeuge für die Vorort Installation in einem Set.
- Alle notwendigen Werkzeuge für die Vorortinstallation in einem Set - Sicher verpackt in Textiltasche - Handliches Design - einfach überall hin mitzunehmen
Das DIGITUS® Netzwerk-Werkzeugset eignet sich für den Vorort-Service. Das Werkzeugset ist ideal für die Fehlersuche, Tests und Neuinstallationen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.631 kg | height: | 0.045 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.215 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Kabelader-Prüfgerät, Kabelprüfgerät, Kabeltester, Verdrahtungsprüfer, LSA Anlegewerkzeug, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, MMJ-Crimpzange, Modularstecker-Crimpzange, RJ-Crimpzange, Westernstecker-Crimpzange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, digitus lan tester, lan prüfgerät, Netzwerkzubehör |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,32* | € 16,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 12,70* | € 16,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 13,10* | € 17,27* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 13,59* | € 17,92* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 14,52* | € 19,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|