| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-94022 Herst.-Nr.: DN-94022 EAN/GTIN: 4016032348849 |
| |
|
| | |
| Netzwerk-Werkzeugset Alle notwendigen Werkzeuge für die Vorort Installation in einem Set. Produktvorteile: - Alle notwendigen Werkzeuge für die Vorortinstallation in einem Set
- Sicher verpackt in Textiltasche
- Handliches Design - einfach überall hin mitzunehmen
Das DIGITUS® Netzwerk-Werkzeugset eignet sich für den Vorort-Service. Das Werkzeugset ist ideal für die Fehlersuche, Tests und Neuinstallationen. Technische Daten: - Anwendungsbereich: Für Fehlersuche, Tests und Neuinstallationen im Netzwerk
- Generelle Eigenschaften:
- Geeignet für 6P4C- und 8P8C-Stecker
- Schnelle und einfache Bedienung
- Ergonomischer Griff
- Robuste Metallausführung
- Netzwerktester:
- Toner - Batterie: 9V Alkaline
- Hauptgerät Anschluss: 2x RJ45-Buchse
- Remote-Einheit Anschluss: 1x RJ45-Buchse
- Ideal zum Testen von RJ11-, RJ12- und RJ45-Buchsen
- Einzelne LED-Anzeigen für PIN 1 bis 8 und Ground
- Zur Durchgangsmessung von Netzwerk- oder Kommunikationskabeln
- Automatischer Testdurchlauf
- Auflegewerkzeug:
- Geeignet für LSA-Leisten
- Kabelinstallation mit gleichzeitigem Abschneiden der überstehenden Kabelenden
- Mit Ausziehhaken und Entrieglungsklinge
- Schneid- und Abisolierwerkzeug:
- Geeignet für CAT 5e, CAT 6, CAT 7 (Ø > 2-10 mm)
- Einstellbare Schnitttiefe
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Kabelader-Prüfgerät, Kabelprüfgerät, Kabeltester, Verdrahtungsprüfer, LSA Anlegewerkzeug, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, MMJ-Crimpzange, Modularstecker-Crimpzange, RJ-Crimpzange, Westernstecker-Crimpzange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, digitus lan tester, lan prüfgerät |
| | |
| |