Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB-HUB Adapter f. Tisch-Hubs 60mm auf 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK USB-HUB Adapter f. Tisch-Hubs 60mm auf 80mm
DELOCK USB-HUB Adapter f. Tisch-Hubs 60mm auf 80mm
Artikel-Nr.:
     832-231854
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62870
EAN/GTIN:
     4043619628704
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Dieser Adapter von Delock eignet sich für Schreibtische, die über eine Aussparung mit einem Durchmesser von 80 mm verfügen, um einen 60 mm Tisch-Hub nutzen zu können. Der Adapter kann für die Delock USB Tisch-Hubs 61989, 61990 und 61991 verwendet werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.031 kg
height:
0.001 m
width:
0.140 m
depth:
0.140 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 0,80*
€ 1,26*
5 Tage
159
€ 9,90*
ab € 0,83*
€ 1,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,44*
€ 6,70*
ab € 1,20*
€ 1,91*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.