Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Gehäuse Original für 3B/3B+ Schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raspberry Gehäuse Original für 3B/3B+ Schwarz/grau
Raspberry Gehäuse Original für 3B/3B+ Schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     832-228190
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RPI3-CASE-BLK-GRY
EAN/GTIN:
     5060473480018
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
Einplatinencomputer Zubehör
Entwicklungskit
raspberry entwicklungskit
Weitere Informationen:
weight:
0.054 kg
height:
0.030 m
width:
0.070 m
depth:
0.100 m
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer gehäuse, Raspberry Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 8,00*
ab € 5,64*
€ 8,42*
€ 8,95*
ab € 6,14*
€ 9,48*
1 Tag
85
€ 5,95*
ab € 9,19*
€ 13,72*
€ 4,00*
ab € 18,12*
€ 24,78*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 109,18*
€ 139,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi
9098135
ab € 8,54*
Zubehör
Raspberry Pi
T5875DV-RS
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.