Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offizieller Raspberry Pi 3 Modell B, Gehäuse Raspberry Pi Modell 2B, 97 x 70 x 25 mm, Schwarz/Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109794
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     TZT 241 AAB-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
Einplatinencomputer Zubehör
Entwicklungskit
raspberry entwicklungskit
Offizieller Raspberry Pi 3 Modell B, Gehäuse Raspberry Pi Modell 2B, Typ=TZT 241 AAB-01, Alternative (Alias)=909-8138, Breite=70 mm, Höhe=25 mm, Länge=97 mm, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Raspberry Pi Zubehör, Produktart=Gehäuse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
30 mm
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
67 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer gehäuse, Offizieller Raspberry Pi 3 Modell B, Gehäuse Raspberry Pi Modell 2B
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 8,00*
ab € 5,64*
€ 8,38*
€ 8,95*
ab € 6,14*
€ 9,39*
Lager 115
85
€ 5,95*
ab € 9,14*
€ 13,73*
€ 4,00*
ab € 18,01*
€ 24,89*
€ 6,78*
ab € 114,01*
€ 132,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi
T5989DV
ab € 7,71*
Zubehör
Raspberry Pi
T5875DV-RS
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.