Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-22657 Herst.-Nr.: G84-4400LUBDE-0 EAN/GTIN: 4025112026881 |
| |
|
| | |
| Es ist ein Pointing Device gefordert? Aus Platzgründen kann aber keine Extra-Maus eingesetzt werden? Dann empfiehlt sich die ultraflache Kompakttastatur mit integriertem Trackball. Sie ist hervorragend geeignet für 19-Zoll-Applikationen, Slim Line PCs und Notebooks.
- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (ML-Technologie) - Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste - Hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Betätigungsgefühl - Integrierter Trackball plus 2 Maustasten - Sehr flach - Gesamtbauhöhe nur 20 mm - Geringes Gewicht Weitere Informationen: | | weight: | 0.659 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.198 m | depth: | 0.388 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tastatur, Tastatur mit Trackball, Trackball-Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, mechanische Tastatur, trackball gaming keyboard, mechanische tastatur, tastatur cherry, Tastaturen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,38* | € 110,77* | | | | | 35 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 90,15* | € 110,79* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 107,10* | € 132,03* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 107,29* | € 133,05* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 107,78* | € 133,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|