Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Compact-Keyboard G84-4400 USB Tastatur Deutsch, QWERTZ Grau Integrierter Trackball, Maustasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-688068-BP
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4400LUBDE-0
EAN/GTIN:
     4025112026881
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
CHERRY Compact-Keyboard G84-4400 USB Tastatur Deutsch, QWERTZ Grau Integrierter Trackball,Maustasten

Cherry Compact-Keyboard G84-4400

Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (Cherry ML Module)
Hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Tastgefühl
Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste

Hochwertige, äußerst kompakte Tastatur für alle Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit, geringer Platzbedarf und kleine Bauhöhe eine entscheidende Rolle spielen. Für IT- und Industrieanwendungen, in medizinischen Einrichtungen und für portable Systeme. Gut geeignet auch für den Einsatz in 19'' Tastaturschubladen.

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (Cherry ML Module)
- Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste
- Hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Tastgefühl
- Integrierter 16 mm Trackball plus 2 Maustasten
- Sehr flach Gesamtbauhöhe nur 19,6 mm
- Niedriges Gewicht
- Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
- Ideal bei beengten Platzverhältnissen und für 19 Anwendungen.

Technische Daten:
Eingabegeräte-Besonderheiten: Integrierter Trackball,Maustasten · Gewicht: 563 g · Herstellerfarbe: Grau · Kabellänge: 1.70 m · Produktabmessung, Breite: 370 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 139 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Übertragungsart (Details): USB

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.70 m
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
139 mm
Produktabmessung, Höhe:
19.6 mm
Produktabmessung, Breite:
370 mm
Marke:
CHERRY
Tastaturlayout:
Deutsch|ツ| QWERTZ
Farbe:
grau
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Integrierter Trackball | Maustasten
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Übertragungsart (Details):
USB
Gewicht:
563 g
Produkt-Art:
Tastatur
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,64*
€ 103,24*
4 Tage
499
€ 1,00*
ab € 83,18*
€ 103,25*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 103,14*
€ 127,90*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 104,00*
€ 128,14*
€ 3,50*
ab € 109,15*
€ 129,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.