Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-226206 Herst.-Nr.: 319133 EAN/GTIN: 0766623319133 |
| |
|
| | |
| Cat6A (Augmented Category 6) Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet 500 MHz LSOH/LSZH Halogen-Freie Isolierung Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel Übertragungsreichweite bis zu 100 m Konform mit T568A- und T568B-Standards Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. Cat6, Cat5e und Cat5 10 Jahre Garantie Weitere Informationen: | | weight: | 0.228 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.250 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 7,44* | € 10,68* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,46* | € 10,71* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,75* | € 26,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|