Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET Patchkabel Cat6A CU S/FTP LSOH 5.00m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTELLINET Patchkabel Cat6A CU S/FTP LSOH 5.00m schwarz
INTELLINET Patchkabel Cat6A CU S/FTP LSOH 5.00m schwarz
Artikel-Nr.:
     832-226185
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     318808
EAN/GTIN:
     0766623318808
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat5
Kat5
Cat6A (Augmented Category 6)
Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet
500 MHz
Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle
Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel
Übertragungsreichweite bis zu 100 m
Konform mit T568A- und T568B-Standards
Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE
Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. Cat6, Cat5e und Cat5
10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
weight:
0.155 kg
height:
0.025 m
width:
0.140 m
depth:
0.140 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 6,40*
€ 9,23*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 6,41*
€ 9,25*
4 Tage
53
€ 1,00*
ab € 9,84*
€ 14,00*
4 Tage
3
€ 6,99*
ab € 11,95*
€ 16,95*
€ 3,50*
ab € 12,77*
€ 18,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.