Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA PCL Barcode Flash 3.0 - TYP D/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KYOCERA PCL Barcode Flash 3.0 - TYP D/E
KYOCERA PCL Barcode Flash 3.0 - TYP D/E
Artikel-Nr.:
     832-225538
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     870LS97016
EAN/GTIN:
     0632983932643
Suchbegriffe:
Barcode Karte
Barcode card
CF-Card
CF-Karte
nicht mit SD/SDHC-Karte oder KYOmulticode kombinierbar
Weitere Informationen:
weight:
0.076 kg
height:
0.015 m
width:
0.137 m
depth:
0.191 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,91*
€ 296,92*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 275,68*
€ 307,46*
€ 4,50*
ab € 281,65*
€ 311,59*
Frei Haus
ab € 282,11*
€ 314,00*
Frei Haus
ab € 299,79*
€ 333,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,46*
€ 365,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,74*
€ 363,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,45*
€ 353,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,14*
€ 350,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,68*
€ 328,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kyocera
870LSHW003
ab € 441,39*
Sonstiges
Kyocera
870LS97018
ab € 621,34*
Sonstiges
Kyocera
1903N10UN0
ab € 408,85*
Sonstiges
Kyocera
1505J40UN0
ab € 171,20*
Sonstiges
Kyocera
1505J50UN0
ab € 415,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.