Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK RJ45 Switch 4 Port RJ45 + 1x SFP Schacht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK RJ45 Switch 4 Port RJ45 + 1x SFP Schacht
DELOCK RJ45 Switch 4 Port RJ45 + 1x SFP Schacht
Artikel-Nr.:
     832-224513
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87704
EAN/GTIN:
     4043619877041
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho switch
Mit diesem Gigabit Ethernet Switch von Delock können verschiedene Netzwerkkomponenten verbunden werden. Zusätzlich bietet der eingebaute SFP-Schacht die Möglichkeit, das Netzwerk um einen Lichtwellenleiter-Anschluss zu erweitern.
Weitere Informationen:
weight:
0.828 kg
height:
0.060 m
width:
0.220 m
depth:
0.255 m
Weitere Suchbegriffe: Switche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 55,75*
€ 72,19*
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 55,76*
€ 72,20*
€ 4,70*
ab € 57,85*
€ 74,79*
€ 3,50*
ab € 60,52*
€ 78,20*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,63*
€ 78,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.