Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLock - Switch - 4 x 10/100/1000 + 1 x SFP - Desktop (87704)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3402517
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87704
EAN/GTIN:
     4043619877041
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho switch

Übersicht

Kurzinfo  DeLock - Switch - 4 x 10/100/1000 + 1 x SFP - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  87704
Modell  
EAN/UPC  4043619877041

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLock - Switch - 4 Anschlüsse
Gerätetyp  Switch - 4 Anschlüsse
Untertyp  Gigabit Ethernet
Ports  4 x 10/100/1000 + 1 x SFP
Leistungsmerkmale  VLAN-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.5 cm x 10.9 cm x 3.2 cm
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Switch - 4 Anschlüsse
Art  Desktop
Untertyp  Gigabit Ethernet
Ports  4 x 10/100/1000 + 1 x SFP
Leistungsmerkmale  VLAN-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab
Statusanzeiger  Status
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  4 x 1000Base-T - RJ-45
1 x Gigabit LAN - SFP
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb  10 Watt
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Zubehör im Lieferumfang  Wandmontagekit
  
Maße und Gewicht  
Breite  12.5 cm
Tiefe  10.9 cm
Höhe  3.2 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Gerätetyp:
Switch - 4 Anschlüsse
Art:
Desktop
Untertyp:
Gigabit Ethernet
Ports:
4 x 10/100/1000 + 1 x SFP
Leistungsmerkmale:
VLAN-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab
Statusanzeiger:
Status
Schnittstellen:
4 x 1000Base-T - RJ-45 , 1 x Gigabit LAN - SFP
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb:
10 Watt
Farbe:
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang:
Wandmontagekit
Breite:
12.5 cm
Tiefe:
10.9 cm
Höhe:
3.2 cm
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 87704, switch, 10/100/1000, desktop, 1000, 101001000, port, gigabit, ethernet, rj45, 4014619391677, [87704], schacht
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 56,04*
€ 72,54*
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 56,05*
€ 72,55*
€ 4,70*
ab € 58,14*
€ 75,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,81*
€ 78,57*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,92*
€ 78,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.