Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87704 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87704 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
DeLOCK 87704 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
DeLOCK 87704 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
DeLOCK 87704 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35893173
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87704
EAN/GTIN:
     4043619877041
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho switch
Mit diesem Gigabit Ethernet Switch von Delock können verschiedene Netzwerkkomponenten verbunden werden. Zusätzlich bietet der eingebaute SFP-Schacht die Möglichkeit, das Netzwerk um einen Lichtwellenleiter-Anschluss zu erweitern.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Status
Wandmontage
Ja
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
32 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.