Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie INDUSTRIAL PRO Mignon AA LR6 (4x in Folie)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Batterie INDUSTRIAL PRO Mignon AA LR6 (4x in Folie)
Varta Batterie INDUSTRIAL PRO Mignon AA LR6 (4x in Folie)
Artikel-Nr.:
     832-222981
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04006211354
EAN/GTIN:
     4008496356553
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Batterie Alkali Mignon (AA); Bulkware Varta - Industrial Merkmale: - umweltfreundlich, da ohne Cadmium oder Quecksilber - hermetisch gedichtet und daher gegen Auslaufen geschützt Anwendung: - für Dauer- und Pulsbetrieb mit hohen Strömen
Weitere Informationen:
weight:
0.945 kg
height:
0.015 m
width:
0.065 m
depth:
0.069 m
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,19375*
€ 0,26375*
Lager 832
4
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,205*
€ 0,275*
5 Tage
12
4
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,21*
€ 0,28*
3 Tage
57168
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2175*
€ 0,2975*
2 Tage
108
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta
04020 211 111
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04022 211 111
ab € 0,741*
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,30*
Ähnlich
Varta
4020 211 111
ab € 0,96*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
4003 211 302
ab € 0,2902*
Ähnlich
Varta
4022 211 111
ab € 0,818*
Ähnlich
Varta
4003211111
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.