Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Pro, Alkaline-Batterie, Typ AA / Mignon / LR06, 1,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industrial Pro, Alkaline-Batterie, Typ AA / Mignon / LR06, 1,5 V
Industrial Pro, Alkaline-Batterie, Typ AA / Mignon / LR06, 1,5 V
Artikel-Nr.:
     284WZ-133099
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04006211354
EAN/GTIN:
     4008496356553
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
- Qualitätskontrollen für maximale Sicherheit und um auslaufende Batterien zu verhindern - ideal für Standby- oder Pulsentladungen mit hohen Entladeströmen - garantierte 10 Jahre Lagerfähigkeit (Quelle: Varta-Interne Testergebnisse anhand IEC Standards) - nicht wiederaufladbar - Typ AA / Mignon / LR06 - Leistung 1,5 V - Kapazität 2.670 mAh
Weitere Informationen:
Typ:
AA / Mignon / LR06
Leistung:
1,5 V
Kapazität:
2.670 mAh
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, varta aa batterie, 9V Block E-Block 6LR61, 9V-Block Batterie, AAA Batterie, AAA Micro Batterie, Alkaline-Batterie, Batterie, Batterie 1604D, Batterie AAA, Batterie E-Block, Batterie LR03, Batteries, Block Batterie, Industrial, Micro Batterie, PP3 9V Batterie, Varta Industrial
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
4
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,19375*
€ 0,26375*
4
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,205*
€ 0,275*
3 Tage
12
4
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,21*
€ 0,29*
2 Tage
74500
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2175*
€ 0,2975*
2 Tage
120
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,2275*
€ 0,3075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,26375*
€ 0,31386
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23375*
€ 0,27816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21375*
€ 0,25436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20375*
€ 0,24246
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19375*
€ 0,23056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1,055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta
04020 211 111
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04022 211 111
ab € 0,818*
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,552*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
4003 211 302
ab € 0,35*
Ähnlich
Varta
4022 211 111
ab € 0,741*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.