Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Mouse B330 black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Wireless Mouse B330 black
Logitech Wireless Mouse B330 black
Artikel-Nr.:
     832-222136
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004913
EAN/GTIN:
     5099206066717
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Logitech M330 SILENT PLUS Kabellose Maus

Genießen Sie mit der kabellosen Maus Logitech M330 SILENT PLUS den Klang der Stille und das gleiche Klickgefühl mit über 90 % reduzierten Klickgeräuschen. Aus hochwertigem Material und einem gummierten Scrollrad gefertigt, sorgt die M330 für leises Gleiten und Scrollen. Das komfortable Design verfügt über weiche Gummi-Griffflächen, die speziell für Ihre rechte Hand entwickelt wurden. Die kabellose, batteriebetriebene Computermaus ist einfach, zuverlässig und stark, mit einer langen Batterielaufzeit von 24 Monaten (2). Die Maus ist mit einem Nano-USB-Empfänger und Logitech Advanced Optical Tracking ausgestattet. Sie können sofort loslegen, da keine Software- oder Treiberinstallation erforderlich ist.

Produktdetails:
Abmessungen: 105,4 x 67,9 x 38,4 mm
Gewicht (mit Batterien): 91 g
Kabellose Reichweite: Bis zu 10 m
Sensor: Advanced Optical Tracking
DPI (Min/Max): 1000±
Scrollen: Zeilenweise
Scrollrad: Gummi, 2D, mechanisch
Anzahl der Tasten: 3 (Links-/Rechts-Klick, Mittelklick)
Zertifiziertes Arbeiten mit Chromebook(4)
Kompatibel mit Windows 7, 8, 10 oder höher, macOS 10.5 oder höher, ChromeOS, Linux Kernel 2.6+

(1) Schallpegelvergleich zwischen Logitech M330 und Logitech M170. Linksklick-Geräuschpegel in dBA, gemessen von einem unabhängigen Labor, auf eine Entfernung von 1 m.
(2) Die Batterielaufzeit ist von Nutzungs- und Computerbedingungen abhängig.
(3) Die kabellose Reichweite ist abhängig von Nutzungs-, Umgebungs- und Computerbedingungen.
(4) Dieses Produkt wurde für die Kompatibilitätsstandards von Google zertifiziert. Google ist nicht für den Betrieb dieses Produkts oder dessen Einhaltung von Sicherheitsstandards verantwortlich. Chromebook und die Zertifizierung „Funktioniert mit Chromebook“ sind Marken von Google LLC.
(5) Laut unabhängigen Verkaufsdaten für die wichtigsten Märkte in Stück (Juli 2019–Juli 2020), nur Einzelhandel: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US.
Weitere Informationen:
weight:
0.120 kg
height:
0.079 m
width:
0.079 m
depth:
0.123 m
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 19,43*
€ 25,80*
1
€ 4,50*
ab € 19,83*
€ 26,07*
1
€ 5,95*
ab € 20,26*
€ 26,68*
2
€ 6,95*
ab € 21,42*
€ 27,70*
2 Tage
15
1
€ 4,90*
ab € 21,88*
€ 28,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
€ 5.056,16*
Ähnlich
Asus
90LM097A-B01370
€ 1.411,83*
Ähnlich
Asus
90GC01P0-MSG010
€ 561,31*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
€ 178,72*
Ähnlich
Asus
90LM09N0-B01170
€ 175,52*
Ähnlich
Asus
90LM09JQ-B01K70
€ 140,49*
Ähnlich
Asus
90LM09IQ-B01K70
€ 191,80*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
€ 124,26*
Ähnlich
Cherry
61710036
€ 7,99*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
€ 20,21*
Ähnlich
Cherry
6171784
€ 3,99*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
€ 137,04*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
€ 165,99*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
€ 97,95*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
€ 138,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.