Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-222125 Herst.-Nr.: LT330CL EAN/GTIN: 4977766774567 |
| |
|
| | |
| Die optionale Papierkassette LT-330CL von Brother fasst 250 Blatt und ist das ideale Zubehör für Vieldrucker. Durch die zusätzliche Kapazität von 250 Blatt entfällt das häufige Nachfüllen von Papier, sodass auch höhere Druckvolumen problemlos durchführbar sind. Die optionale Papierkassette ist kompatibel mit den Geräten HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, HL-L9310CDW, HL-L9310CDWT, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW und MFC-L9570CDWT sowie HL-L9430CDN, HL-L9470CDN, HL-L9470CDNT, MFC-L9630CDN, MFC-L9670CDN und MFC-L9670CDNT.
Abmessungen (B x H x T): 410 x 97 x 486 mm − 5,1 kg Medienformate: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal Weitere Informationen: | | weight: | 7.700 kg | height: | 0.565 m | width: | 0.270 m | depth: | 0.650 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 119,07* | € 148,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,80* | € 148,80* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 122,39* | € 153,78* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 123,42* | € 154,52* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 124,11* | € 154,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|