Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-220251 Herst.-Nr.: 1168980250 EAN/GTIN: 4007123644605 |
| |
|
| | |
| Kurzverlängerungsleitung mit Winkel-Flachstecker 5m H05VV-F3G1,5 weiss
- Nur 8 mm Aufbauhöhe des Steckers. - Ideal für die Nutzung hinter Ihren Möbelstücken. - Mit Schutzkontakt-Winkel-Flachstecker und -Kupplung. - Mit ausklappbarem Griff - Ausstecken ohne Kraftaufwand. - Mit Kinderschutz. - Kabellänge: 5 m - Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5 - Kabelqualität: Kunststoff - Kabelfarbe: Weiß Weitere Informationen: | | weight: | 1.592 kg | height: | 0.005 m | width: | 0.018 m | depth: | 0.018 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, 5m verlängerungskabel schutzkontakt weiß, kunststoff-verlängerungsleitung 5m, kunststoff-verlängerungsleitung 5m weiß, Stromkabel |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 8,50* | ab € 6,364* | € 7,904* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,53* | € 8,10* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 6,65* | € 8,19* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 6,64* | € 8,56* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 10,38* | € 13,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|